Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 02 - grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 02 - grau
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 02 - grau
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 02 - grau
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier permanent Version: 02 - grau
Artikel-Nr.:
     C158H-310.8170.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.8170.02
EAN/GTIN:
     4044589513960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Markierungs- und Klebepunkte verschieden Farben auf Rolle

Ausgewählte Version: 02 - grau

SafetyMarking® Markierungs- und Klebepunkte

Markierungs- und Klebepunkte für die individuelle Anwendung und Beschriftung.

  • Markierungspunkte in verschiedenen Farben
  • Material: Haftpapier - permanent haftend
  • aus veranwortungsvoller Waldwirtschaft
  • zum Beschriften geeignet mit Folienschreibern
  • Nutzen: 500 Stück
  • Maße (Durchm.): 1,2 cm

Die Farben grau, schwarz, rot, grün, und blau sind durch eine Veredelung bei der Produktion glänzend.


  • Version: 02 - grau
  • Material: Haftpapier permanent
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
grau
Ausführung:
permanent
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.