Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 04 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 04 - rot
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 04 - rot
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 04 - rot
Markierung- und Klebepunkte, (Durchm.): 1,2 cm 500 Stück Haftpapier nonpermanent Version: 04 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.8169.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.8169.04
EAN/GTIN:
     4044589513878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Markierungs- und Klebepunkte verschieden Farben auf Rolle

Ausgewählte Version: 04 - rot

SafetyMarking® Markierungs- und Klebepunkte

Markierungs- und Klebepunkte für die individuelle Anwendung und Beschriftung.

  • Markierungspunkte in verschiedenen Farben
  • Material: Haftpapier - ablösbar
  • aus veranwortungsvoller Waldwirtschaft
  • zum Beschriften geeignet mit Folienschreibern
  • Nutzen: 500 Stück
  • Maße (Durchm.): 1,2 cm

Die Farben grau, schwarz, rot, grün, und blau sind durch eine Veredelung bei der Produktion glänzend.


  • Version: 04 - rot
  • Material: 0852 Haftpapier nonpermanent
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Markierungspunkt
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
rot
Ausführung:
non-permanent
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.