Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Schachbrettfolie Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Schachbrettfolie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Schachbrettfolie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Schachbrettfolie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr. Barcode und 0001 - 1000 4 x 3 cm Schachbrettfolie Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4634.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4634.03
EAN/GTIN:
     4044589499660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Geräte-Nr., mit Barcode und fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • Barcodetyp: Code 39 - für jeden Scannertypen zu lesen
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: Schachbrettmuster-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,47*
€ 151,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,30*
€ 150,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,56*
€ 144,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,34*
€ 132,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,26*
€ 118,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.