Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 0001 - 1000 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 0001 - 1000 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 0001 - 1000 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4627.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4627.03
EAN/GTIN:
     4044589499387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
eigentumsetiketten rot
Inventaretiketten Maschinen-Nr.

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Maschinen-Nr. fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: Dokumentenfolie
  • Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,11*
€ 90,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,39*
€ 89,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,47*
€ 86,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,08*
€ 83,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.