Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Inventar Barcode und 1001 - 2000, 4 x 3 cm 1000 Stk PVC Version: 01 - schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Inventar Barcode und 1001 - 2000, 4 x 3 cm 1000 Stk PVC Version: 01 - schwarz
SafetyMarking Etik. Inventar Barcode und 1001 - 2000, 4 x 3 cm 1000 Stk PVC Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4608.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4608.01
EAN/GTIN:
     4044589498601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Eigentumsetiketten
Inventaretiketten Inventar

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Inventarschild Inventar mit Barcode und fortlaufender Nummerierung

Zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. So erleichtern Sie die Betriebsorganisation und optimieren die Führung des Bestandsverzeichnisses

  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • Barcodetyp: Code 39 - für jeden Scannertypen zu lesen
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 01 - schwarz
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, barcode etiketten 1000 stück, barcode etiketten, inventar-etiketten schwarz, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,81*
€ 52,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.