Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Reduziert Durchm: 3,0 cm 500er Rolle, Haftpapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweisschild Reduziert Durchm: 3,0 cm 500er Rolle, Haftpapier
SafetyMarking Hinweisschild Reduziert Durchm: 3,0 cm 500er Rolle, Haftpapier
SafetyMarking Hinweisschild Reduziert Durchm: 3,0 cm 500er Rolle, Haftpapier
SafetyMarking Hinweisschild Reduziert Durchm: 3,0 cm 500er Rolle, Haftpapier
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3373
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3373
EAN/GTIN:
     4044589494832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschild Reduziert
SafetyMarking® Hinweisschild Reduziert

Ideal für die Preisauszeichnung oder Kennzeichnung von Aktionswaren direkt am Produkt. So können auf einem Verkaufsständer unterschiedliche Preisauszeichnungen vorgenommen werden

  • selbstklebend und gut sichtbar
  • können direkt an der zu kennzeichnenden Ware angebracht werden
  • lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0852 Haftpapier weiß, non-permanent
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Produktetikett
Produktkategorie:
Produktkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.