Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaretiketten Geräte-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaretiketten Geräte-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
SafetyMarking Inventaretiketten Geräte-Nr. 4 x 3 cm, 500er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2486.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2486.03
EAN/GTIN:
     4044589492852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
eigentumsetiketten rot
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 03 - rot

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetiketten Geräte-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,68*
€ 61,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.