Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Sale mit Prozentangabe Durchm.: 3 cm, 500er Rolle Version: 02 - - 20 %


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweisschild Sale mit Prozentangabe Durchm.: 3 cm, 500er Rolle Version: 02 - - 20 %
SafetyMarking Hinweisschild Sale mit Prozentangabe Durchm.: 3 cm, 500er Rolle Version: 02 - - 20 %
Artikel-Nr.:
     C158H-310.1923.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1923.02
EAN/GTIN:
     4044589494702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Sale Rabattaufkleber mit Prozent nach Wahl

Ausgewählte Version: 02 - - 20 %

SafetyMarking® Hinweisschild Sale mit Prozentangabe

Ideal für die Preisauszeichnung oder Kennzeichnung von Aktionswaren direkt am Produkt. So können auf einem Verkaufsständer unterschiedliche Preisauszeichnungen vorgenommen werden

  • selbstklebend und gut sichtbar
  • können direkt an der zu kennzeichnenden Ware angebracht werden
  • lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - - 20 %
  • Material: 0852 Haftpapier weiß, non-permanent
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Produktetikett
Produktkategorie:
Produktkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Durchmesser:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.