Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventaretiketten,schw 12Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.-2Beschriftungsf 4x3cm Version: 01 - schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Inventaretiketten,schw 12Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.-2Beschriftungsf 4x3cm Version: 01 - schwarz
Inventaretiketten,schw 12Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.-2Beschriftungsf 4x3cm Version: 01 - schwarz
Inventaretiketten,schw 12Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.-2Beschriftungsf 4x3cm Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1758.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1758.01
EAN/GTIN:
     4044589414564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventar-etiketten schwarz
Inventaretiketten Inventar

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Inventar

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 01 - schwarz
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, Inventarkennzeichnungsetiketten, schwarz, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.