Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Rohrleitungsband, Allgemeines N2, Gr. 5, gelb, DIN 2403, Länge 33m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Rohrleitungsband, Allgemeines N2, Gr. 5, gelb, DIN 2403, Länge 33m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Allgemeines N2, Gr. 5, gelb, DIN 2403, Länge 33m
SafetyMarking Rohrleitungsband, Allgemeines N2, Gr. 5, gelb, DIN 2403, Länge 33m
Artikel-Nr.:
     C158H-290.4020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.4020
EAN/GTIN:
     4044589469991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Rohrleitungsband Allgemeines N2
SafetyMarking Rohrleitungsband Allgemeines N2, Gruppe 5, gelb, DIN 2403

Dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung von Durchflussstoffen und Fließrichtung. Die selbstklebende Folie ist extrem Temperaturbeständig und durch die zusätzliche Laminatschicht gegen mechanische Beanspruchungen geschützt. Die Textfeldhöhe von 2 cm (Textfeld mit Pfeil: 3,12 cm) erlaubt auch die Kennzeichnung von Rohrdurchmessern ab 40 mm

  • Erfüllt zu 100% die DIN 2403 und die TRGS 201
  • starkhaftend und selbstklebend
  • Temperaturbeständig von -40 bis 150°C
  • wisch- und kratzfest
  • resistent gegen Wasser, Öle und Laugen
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • von allen Seiten lesbar
  • 1056 einzelne Kennzeichnungsfelder
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 12,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
gelb | schwarz
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Allgemeines N2
Nutzen [Bogen]:
1.056
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
5 - Nichtbrennbare Gase
Material:
Polyesterfolie
Breite:
12,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
12,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,64*
€ 136,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,50*
€ 135,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,90*
€ 130,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,45*
€ 124,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.