Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Text: Vorsicht glas, 10,0 x 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten, Text: Vorsicht glas, 10,0 x 5,0 cm
Verpackungsetiketten, Text: Vorsicht glas, 10,0 x 5,0 cm
Verpackungsetiketten, Text: Vorsicht glas, 10,0 x 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.D2506
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.D2506
EAN/GTIN:
     4044589376121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht Gla...
Verpackungsetikett Vorsicht Glas
Verpackungskennzeichen Vorsicht Gla...
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten Text: Vorsicht! Glas
SafetyMarking® Verpackungsetiketten Vorsicht! Glas

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vorsicht Glas
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
1
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.