Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 6 - Zeichen 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 6 - Zeichen 6
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 6 - Zeichen 6
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1807.6
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1807.6
EAN/GTIN:
     4044589227232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
wolk
Plaketten
Kerbzangen
Hinweisschild - Kraftfahrzeuge Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 6 - Zeichen 6

SafetyMarking® selbstklebende Zahlenaufkleber

  • für Fahrzeuggewichtsangaben
  • permanent haftend, auch für den Außeneinsatz geeignet

  • Version: 6 - Zeichen 6
  • Material: 0029 PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
3,0 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.