Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen
Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen
Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen
Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen
Beschriftungetiketten aus Graspapier, Bogen (BxH): 4,0 x 1,9 cm, 16 Stk/Bogen
Artikel-Nr.:
     C158H-1000187
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000187
EAN/GTIN:
     4044589513229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Beschriftungetiketten aus Graspapier blanko zur Selbstbeschriftung
SafetyMarking® Beschriftungsetiketten aus Graspapier

Neues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Verpackungen mit Etiketten aus Graspapier und setzen auf Nachhaltigkeit.

  • umweltfreundlicher als herkömmliche Folien
  • ressourcenschonendere Herstellung
  • 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • für den Inneneinsatz geeignet

Material: Graspapier

Stärke: 0,27 mm


  • Material: 1117 Graspapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Klebeetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Ausführung:
zur Selbstbeschriftung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | nachhaltig
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Graspapier
Breite:
4,0 cm
Höhe:
1,9 cm
Stärke:
0,27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.