Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben,
Artikel-Nr.:
     C158H-1000177
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000177
EAN/GTIN:
     4044589513120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Oben
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung Oben
Paketaufkleber - Oben - aus Graspapier

Neues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Verpackungen mit Etiketten aus Graspapier und setzen auf Nachhaltigkeit.

  • umweltfreundlicher als herkömmliche Folien 
  • ressourcenschonendere Herstellung
  • 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • für den Inneneinsatz geeignet

Material: Graspapier

Stärke: 0,27 mm


  • Material: 1117 Graspapier
  • Größe (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Vorschrift:
ADR
Verordnung:
RID
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | nachhaltig
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
Graspapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.