Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung, Oben, 500 Stk/Rolle,
Artikel-Nr.:
     C158H-1000176
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000176
EAN/GTIN:
     4044589513113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
Posthinweisetikett
Verpackungsetiketten aus Graspapier - Packstückorientierung Oben
Paketaufkleber - Oben - aus Graspapier

Neues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Verpackungen mit Etiketten aus Graspapier und setzen auf Nachhaltigkeit.

  • umweltfreundlicher als herkömmliche Folien 
  • ressourcenschonendere Herstellung
  • 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • für den Inneneinsatz geeignet

Material: Graspapier

Stärke: 0,27 mm


  • Material: 1119 Graspapier
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Vorschrift:
ADR
Verordnung:
RID
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | nachhaltig
Form:
rechteckig
Symbol:
Oben
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Graspapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.