Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Medic Assault Pack MK II, oliv, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C156-500975
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     500975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medic
Rucksack

Kleiner, flacher Medic-Rucksack mit intelligenter, übersichtlicher Innenaufteilung. Das MOLLE-System auf der Front und an den Seiten ist in Laser Cut-Technik ausgeführt. Die Schulterträger können abgenommen und in einer Tasche mit Klettverschluss am Rücken verstaut werden, eine Adaption des Rucksacks auf Plattenträger und Westen durch entsprechendes, mitgeliefertes Adapterset ist möglich. Speziell für den Einsatz auf Plattenträgersystemen konzipiert.

  • Größe M
  • Abmessung: 46 cm x 28 cm x 8,5 cm
  • Gewicht: 960 g
  • Volumen: 15 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.