| |
|
| Artikel-Nr.: C156-500901 Herst.-Nr.: 500901 EAN/GTIN: 7340047308312 |
| |
|
| | |
| - Röntgendurchlässig
- Stark biegsam
- Leichte Handhabung
Das CM ProSlide™ ist ein innovatives Patientenumlagerungsbrett, das für das Umlagern von Patienten zwischen Rettungstrage, Krankenhausbett, Röntgentisch, Operationstisch etc. eingesetzt wird. Seine Besonderheit liegt im Material: das 3 mm dünne Polyethylen ist ein robuster, bruchstabiler Kunststoff, der das CM ProSlide™ stark biegsam macht. Dadurch lässt es sich besonders leicht unter den Patienten schieben, selbst wenn dieser auf einem weichen Bett oder z.B. in einer Kuhle einer Rettungstragenpolsterung liegt. Liegende Patienten werden in der Regel mit zwei CM ProSlides™ umgelagert: eines wird im Bereich der Schulterblätter unter den Patienten gebracht, ein zweites im Bereich des Gesäßes. Dadurch ergibt sich eine glatte Oberfläche, die den Spalt zwischen z.B. Rettungstrage und Röntgentisch sowie etwaige Unebenheiten und kleinere Höhenunterschiede überbrückt. Eigenschaften im Überblick Material: Polyethylen Maße: 85 cm x 39,5 cm x 0,3 cm |
| | |
| | | |
| |