Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT IFAK Pouch Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-265088
Hersteller:
     Tasmanian Tiger
Herst.-Nr.:
     265088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tasche
  • Einstellbare Fixiermöglichkeit für medizinische Ausrüstung mittels elastischer Kordel und Stopper innen
  • Aufklappbar mit Klettverschluss
  • Inklusive Back to Back Klettstreifen zur individuellen Befestigung innen
  • Auch für 50 mm-Gürtel verwendbar
  • Beidseitig herausziehbares, individuell bestückbares Panel
  • MOLLE-Reverse-System
  • Benötigt vier MOLLE-Schlaufen

Kleine, flache IFAK-Tasche zur Befestigung auf MOLLE-Flächen oder am Gürtel

Das ausklappbare, individuell bestückbare Erste-Hilfe-Panel kann zu beiden Seiten herausgezogen werden. Gefertigt aus laminiertem CORDURA®-Material.

Produkteigenschaften

Abmessung: 11 cm x 20 cm x 3,5 cm
Gewicht: 190 g
Material: CORDURA® 700 den

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.