Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli R40 Ruck Case, leer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli R40 Ruck Case, leer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C156-221243
Hersteller:
     Water Safety Europe
Herst.-Nr.:
     221243
EAN/GTIN:
     4052677063266
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer

Die ultimative Box für persönliche Gegenstände, die bruchsicher, staubdicht und abenteuersicher ist.

  • Abnutzungsresistentes, stoß- und schlagfestes ABS Außengehäuse
  • Gummierte Schutzpuffer aussen, die bei einem Fall zusätzlich schützen
  • Eingebautes Druckventil lässt bei ausgeglichenem Luftdruck kein Wasser oder Staub eindringen
  • Doppelte Scharnierverriegelung
  • Fixierbarer, flexibler Deckeleinteiler
  • Schlaufensystem im MOLLE-Stil mit Klettbändern
  • Starrer Zwischenbodeneinsatz
  • Schutz nach IP68 vor Wasser, Schmutz, Schnee und Staub
  • Wasserdicht bis zu 2 Meter Tiefe für 30 Minuten
  • Innenmaße: 19,4 cm x 11,9 cm x 4,8 cm

Abmessung und Gewicht: 25 cm x 15,5 cm x 7,3 cm, 0,8 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
280080
ab € 84,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.