Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Marx Replantat-Beutel S, gemäß DIN EN 1789, Gr. 1 Hand, 30x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220553
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220553
EAN/GTIN:
     4052677997981
Suchbegriffe:
Replantatbeutel
replantatbeutel

Dr. Marx Replantatbeutel sind optimal auf die Anforderungen der Unfallchirurgie abgestimmt und bieten die größtmögliche Sicherheit.

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Sicheres Doppelwandsystem – der Innenbeutel dient zur trockenen, keimfreien Aufnahme des Amputats, der Außenbeutel zur Aufnahme des Kühlmittels
  • Der Innenbeutel ist länger als der Außenbeutel – somit kann keine Kühlflüssigkeit an das Amputat gelangen
  • Geschmeidige, durchstoßfeste Folie – besonders wichtig bei Knochensplittern
Replantatbeutel S Gr. 1 (Hand)
Maße Innenbeutel: L 30 x B 25 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1789
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe, Amputat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
220505
ab € 19,03*
Zubehör
WERO
51003
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.