Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blizzard Reflexcell Schlafsack orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-219013
Hersteller:
     Blizzard Protection Systems
Herst.-Nr.:
     219013
EAN/GTIN:
     5060297210297
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
  • Speichert warme Luft
  • Reduziert kalte Areale
  • Vermeidet Abstrahlungswärmeverlust
  • Vollständiger Wasser- und Windschutz
  • Minimale Verpackungsgröße
  • Unbegrenzte Lagerzeit
Abmessung: 2,3 m x 78 cm
Abmessung Verpackung: 25 cm x 11,5 cm x 3,5 cm
Gewicht: 385 g
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt:
1 Stück
Hersteller:
Blizzard Protection Systems, Unit 2, Coed y Parc Industrial Estate, Bethesda, Bangor, Gwynedd GROSSBRITANNIEN, Phone: , Website: https://www.blizzardsurvival.com
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blizzard Protection Systems
210451
€ 51,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.