Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierollen-Spender aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20742082
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742082
EAN/GTIN:
     4029068115033
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
  • Metall blau lackiert
  • Mit Abrissschiene
  • Mit Befestigung für einen Abfallsack
  • H 890 x B 790 x T 420 mm
  • Gewicht 4,5 kg
  • Für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von 500 mm geeignet
  • Mit angebrachten Rollen (fahrbar)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Spender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20742083
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.