Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 16-Port Gigabit Ethernet Switch, 16-Port RJ45 10/100/1000 Mbps, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, Desktop, 10" und 19" Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561068
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561068
EAN/GTIN:
     0766623561068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch

Klassischer, zuverlässiger 16-Port Gigabit Netzwerk-Switch



Dieser Switch von Intellinet die Funktionen, die Sie von einem klassischen Gigabit-Ethernet-Switch erwarten.



Hohe Flexibilität



Sechzehn 10/100/1000 Mbps Auto-Sensing-Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit.



Hoher Durchsatz



Mit einer Switching-Geschwindigkeit von 32 Gbit/s steht Ihren PCs, Servern und anderen Netzwerkgeräten eine hohe Leistung zur Verfügung.



10"- und 19"-Rackmontagewinkel im Lieferumfang



Mit den beiliegenden Montagewinkeln können Sie diesen Switch in einem klassischen 19"-Rack oder einem kompakteren 10"-Schrank montieren.



Merkmale:
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Alle RJ45 Ports unterstützen Auto-MDIX (Auto Uplink)
  • Zur Verwendung als Desktop-Variante oder zur 19"-Montage
  • Unterstützt NWay Auto-Negotiation
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Voll/Halbduplex-Betrieb
  • Unterstützt 802.3x Flow Control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • 32 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KByte
  • Unterstützt bis zu 8192 MAC-Adresseinträge
  • 512 KByte Zwischenspeicher
  • Unterstützt MAC Adress Auto-learning und Auto-aging
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • 10" - und 19"-Montagewinkel im Lieferumfang
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
136 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
1,35 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus)
Lieferumfang:
16-Port Gigabit Ethernet Switch, 10" & 19"-Montagewinkel, Stromkabel, Anleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561044
ab € 98,80*
Sonstiges
Intellinet
522533
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.