Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10GBase-T auf 10GBase-R Medienkonverter, 1 x 10 GB SFP+ Slot, 1 x 10 GB RJ45-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-508193
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508193
EAN/GTIN:
     0766623508193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
intellinet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 10gbase-t

Der Intellinet 10GBase-T auf 10GBase-R Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert. Zudem sorgt die hochperformante 10-Gbit/s-Verbindung für schnelle und konstante Datenübertragungen.



Höhere Reichweite



Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.



Flexibilität bei der Verkabelung



Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19“ Medienkonvertergehäuse installieren.



Merkmale:
  • Ein 10 GB SFP+ Port (benötigt Mini-GBIC, separat erhältlich von Intellinet Network Solutions)
  • Unterstützt IEEE802.3u, 10GBase-T und 10GBase-FL
  • Unterstützt Betrieb im Vollduplexmodus oder Halbduplexmodus mit Autonegotiation
  • Status-LED für Strom und Verbindung/TX für beide Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 9 KByte
  • Externes 12 Volt-Netzteil
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
95 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
0,21 kg
Standards und Zertifikate:
1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, 10GBase-T, 1000Base-X, 2500Base-X, 5GBase-R, 10GBase-R
Lieferumfang:
10GBase-T auf 10GBase-R Medienkonverter, Externes Netzteil, Handbuch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508216
ab € 65,11*
Sonstiges
Intellinet
508209
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.