Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan LCD Cleaning Kit, Alkoholfrei, enthält 200 ml Reinigungsflüssigkeit, Pinsel und Mikrofasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-421027
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     421027
EAN/GTIN:
     0766623421027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Microfaser-Tücher
Microfasertücher

Reinigt die Oberflächen von LCDs



Das Manhattan LCD Mini Reinigungsset säubert schonend LCDs, entfernt Schmutz und Fingerabdrücke und eignet sich somit hervorragend für Flachbildschirme, Fernseher und Notebooks. Ein weicher, synthetischer Pinsel entfernt schonend den Schmutz, ohne zu zerkratzen. Die Borsten lassen sich zum Schutz in den Griff einziehen. Die aerosolfreie Lösung entfernt Fingerabdrücke und Schmutz ohne aggressive Lösungs- oder Scheuermittel. Ein weiches, flusenfreies Mikrofasertuch trocknet und poliert die Oberfläche. Die kleine Flasche mit der Tragetasche eignen sich besonders für unterwegs.



Sicher und alkoholfrei



Füe beste Ergebnisse, sprühen Sie etwas Reinigungsflüssigkeit auf das Mikrofasertuch, vorsichtig die Oberfläche abwischen und dann schnell abtrocknen. Geeignet für regelmäßiges Reinigen von LCD Monitoren. Wir empfehlen, die Reinigungsflüssigkeit nicht direkt auf die LCD Oberfläche zu sprühen. Nicht geeignet für blendfreie oder polarisierte Materialien.



Merkmale:
  • Frei von Isopropylalkohol
  • Einfache und sichere Reinigung von LCD-Oberflächen
  • Ideal für Flachbildschirme, Notebooks, Tastaturen und vieles mehr
  • Weicher Pinsel zum Entfernen von Staub und Schmutz ohne zu zerkratzen
  • Aerosolfreier Reiniger entfernt Fingerabdrücke und Schmutz ohne aggresssive Lösungsmittel
  • Weiches, flusenfreies Mikrofasertuch reinigt, trocknet und poliert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,298 kg
Lieferumfang:
LCD Reinigungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421010
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.