Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Universal Crimpzange für Modularstecker, Für RJ45-, RJ12- und RJ11- Modularstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-211048
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     211048
EAN/GTIN:
     0766623211048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten sowie Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern.

Merkmale:
  • Professionelles Crimpwerkzeug mit Schneide- und Abisolierfunktion
  • Zum Crimpen von RJ45-, RJ12- und RJ11-Modularsteckern
  • Für Rund- und Flachkabel geeignet
  • Robuster Kunststoffgriff
  • Ratschenfunktion; einfache Handhabung
  • Hochwertiger, gehärteter Stahl
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Gewicht:
0,374 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.