Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-991-V15-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-V15-SW
EAN/GTIN:
     4045525433113
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Vierkant s:
V 15
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
w:
1 ... 2
l1:
4
l2:
11
für Rohr:
1/4"
d / s:
V - Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,1228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,05*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,58*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.