Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch (GN 991-D10-GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-991-D10-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D10-GR
EAN/GTIN:
     4045525433205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckkappe
Abdeckkappen
Abdeckstopfen
Halterohr

Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern.

Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.

Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 10
Farbe:
GR - grau, RAL 7042, matt
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haltestange, Rohr, Rohre, Stange, Stangen, Verbindungsrohr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1016*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,0864
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,12*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,10*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.