Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Konstruktionsrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-990-NI-D20-1000-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     990-NI-D20-1000-BL
EAN/GTIN:
     4045525338067
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
edelstahl konstruktionsrohre
otto ganter konstruktionsrohr
Edelstahl-Konstruktionsrohre GN 990 sind in diesen Standardlängen ab Lager lieferbar. Die in der Tabelle angegebenen Toleranzen des Außen-Durchmessers der Rundrohre sind auf die Erfordernisse der geschlitzten, einteiligen Klemmverbinder abgestimmt. Zweigeteilte Klemmverbinder erlauben größere Rohr-Toleranzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Durchmesser d1:
D 20
Länge l:
1000
Oberfläche:
BL - blank
d2:
16
s2:
16
w1:
2
w2:
2
d1 / s1:
D - Durchmesser
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.750 kg
Weitere Suchbegriffe: rundrohr (halbzeuge)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,07*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
ab € 0,0708*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,48*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.