Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsrohre, Aluminium (GN 990-AL-D16-1000-EL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-990-AL-D16-1000-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     990-AL-D16-1000-EL
EAN/GTIN:
     4045525327542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Konstruktionsrohre GN 990 sind in diesen Standardlängen ab Lager lieferbar.

Die in der Tabelle angegebenen Toleranzen des Außen-Durchmessers der Rundrohre sind auf die Erfordernisse der geschlitzten, einteiligen Klemmverbinder abgestimmt. Zweigeteilte Klemmverbinder erlauben größere Rohr-Toleranzen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Durchmesser d1:
D 16
Länge l:
1000
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.184 kg
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Konstruktionsrohr, Rundrohr (Halbzeuge), druckluftleitung aluminium, rundrohr (halbzeuge), Halterohr, Haltestange, Rohr, Rohre, Stange, Stangen, Verbindungsrohr, Verbindungsrohre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,03*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,50*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,66*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
€ 0,1029*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,17*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.