Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-968-10-M5-14-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     968-10-M5-14-A
EAN/GTIN:
     4045525904354
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m5
Mit Montagsets GN 968 können verschiedene Normelemente an gängige Profilsysteme angebaut werden. Ein Set besteht jeweils aus einer Hammerkopfmutter GN 505 und einer Schraube.
Weitere Informationen:
Breite n:
10
Gewinde d:
M 5
Länge l1 (Form A):
14
Form:
A - Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
ST - Stahl
b:
40 / 45
k ≈ Klemmlänge:
... 7
l2:
19
s ≈:
6
t ≈:
11.8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
505-8-M4-MB
ab € 0,48*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.