Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen für Winkel GN 960 / GN 961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-963-45-45-45-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     963-45-45-45-SW
EAN/GTIN:
     4045525774292
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Winkel für Profilsy...
Winkel-Abdeckkappe für Strebenprofi...
abdeckkappe für winkel für profilsy...
Die Abdeckkappen GN 963 eignen sich für die Verwendung mit Winkel für Profilsysteme GN 960 und GN 961. Sie werden nach erfolgter Montage der Winkel über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung. Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel.
Weitere Informationen:
Breite b:
45
Länge l1:
45
Länge l2:
45
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Istmaß:
43
l3:
4
l4:
11.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
960-30-8-30-30-A-SW
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
961-30-6-30-30-A-SW
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.