Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilspanner, Stahl (GN 920.1-M12-40-RF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-920.1-M12-40-RF
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     920.1-M12-40-RF
EAN/GTIN:
     4045525748934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner

Das Spannen mit Keilspannern GN 920.1 erfolgt über die Zylinderschraube und den Spannkeil, wodurch die beiden Spannbacken nach außen bewegt werden.

Beim Lösen der Schraube wird der Spannkeil über eine innen liegende Rückstellfeder zurückgeführt und damit die Spannung gelöst.

Keilspanner sind optimal für Mehrfachspannungen, können aber auch zum Spannen eines einzelnen Werkstückes eingesetzt werden.

Das Langloch im Spannkeil dient zum Ausgleich von Werkstücktoleranzen.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 12
Breite b:
40
Form:
RF - geriffelte Spannflächen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.268 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
920.2-25-32-M8
€ 85,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.