Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralexzenter, Edelstahl, Klemmung radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-918.5-40-SK-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     918.5-40-SK-L
EAN/GTIN:
     4045525889958
Suchbegriffe:
Spiralexzenter
Spiralexzenter GN 918.5 ermöglichen bei verhältnismäßig großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Dabei bietet die Spirale nicht nur den Vorteil, dass die Spannwirkung über die gesamte Spannfläche d. h. in jeder Winkelstellung gleich groß ist, sondern sie ist auch in jeder Stellung selbsthemmend. Die Kugelgriffe der Formen KV und GV sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spiralexzenter günstig liegenden Spannstellung befestigt werden. Schraubbolzen und Anlaufscheibe (siehe Konstruktionshinweise) sind so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spiralexzenter nach dem Festschrauben leicht drehen lässt. Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Form:
SK - mit Sechskant
Spannrichtung:
L - durch Linksdrehung
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde:
M 8
d3:
24
d4:
25
d5:
10
d6:
20
h1:
10
h2:
31
h3:
21
h4 ≈:
55
h5:
31
l1:
8
l2 ≈:
100
sw:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.087 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
917.1-8-13
ab € 32,75*
Ähnlich
Otto Ganter
917-8-13
ab € 22,68*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
918.6-40-KV-R
ab € 56,29*
Ähnlich
Otto Ganter
918.7-40-KV-R
ab € 56,11*
Ähnlich
Otto Ganter
918.2-40-KV-R
ab € 37,41*
Ähnlich
Otto Ganter
918-40-KV-R
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.