Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralexzenter, Edelstahl, Spannung radial, Schraube von der Rückseite (GN 918.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-918.5-40-GVB-L-77
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     918.5-40-GVB-L-77
EAN/GTIN:
     4045525908512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralexzenter

Spiralexzenter GN 918.5 ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Dabei bietet die Spirale den Vorteil, dass die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß und zugleich selbsthemmend ist.

Die Befestigung per Schraube von der Rückseite erlaubt den Einsatz, wenn in der Umgebungskonstruktion kein Gewinde vorhanden ist. Die hochfeste Unterlegscheibe nimmt entstehende Schraubenkräfte auf und leitet sie in diese ein. Der Zentrieransatz der Anlaufscheibe schützt vor unzulässigen Querkräften auf die Zylinderschraube.

Die Kugelgriffe der Formen KVB und GVB sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
l1 max.:
77
Form:
GVB - mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
Spannrichtung:
L - durch Linksdrehung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.162 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
918.5-40-KV-R
€ 79,90*
Ähnlich
Otto Ganter
918.5-40-KVS-R-10
€ 74,02*
Ähnlich
Otto Ganter
918-40-KVB-R-12
€ 60,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.