Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-120-185-25-D-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-900-120-185-25-D-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-120-185-25-D-2
EAN/GTIN:
     4045525508804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
120
l1 - l2:
185-25
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
Form:
D - mit Drehknopf
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.796 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 515,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,51*
€ 613,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 17,07*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,32*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,70*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 548,06*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,61*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,97*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,93*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.