Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkspanner, in Blockbauweise (GN 875-25-14-L-AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-875-25-14-L-AC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     875-25-14-L-AC
EAN/GTIN:
     4045525525498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner

Schwenkspanner GN 875 werden dann eingesetzt, wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes nach oben hin frei zugänglich sein muss.

Beim Spannvorgang erfolgt zuerst eine 90°-Schwenk-Hub-Bewegung nach unten, anschließend folgt der lineare Spannhub. Die Werkstückspannung darf nur innerhalb des Spannhubes erfolgen.

Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.

Die Schwenkspanner sind mit einem Magnetring-Kolben ausgestattet und so für eine Endlagenabfrage per Sensor vorgerüstet.

Weitere Informationen:
Größe:
25
d1:
14
Form:
AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Kennzeichen:
L - linksschwenkend
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.455 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftspanner, Pneumatikspanner, Pneumatische Schwenkspanner, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 279,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
875.4-AL-8-22-HE
€ 16,52*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
€ 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,19*
Ähnlich
Otto Ganter
876-25-14-L-A
€ 262,13*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
€ 28,06*
Ähnlich
Otto Ganter
875.3-AL-8-41-HE
€ 18,43*
Ähnlich
Otto Ganter
875.2-AL-8-41-HE
€ 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.