Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraubenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-867-16-M12-Z-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     867-16-M12-Z-NC
EAN/GTIN:
     4045525729315
Suchbegriffe:
Druckschraubenhalter
Druckschraubenhalter GN 867 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866. Druckschraubenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605. Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Breite b:
16
Gewinde d1:
M 12
Form:
Z - für zwei Druckschrauben
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
Werkstoff:
ST - Stahl
für Kraftspanner Größe:
40
d2:
11
Gewinde:
M 8
h:
14
l1:
63
l2:
20
l3:
50
l4:
34
m1:
22
m2:
23.5
m3:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.180 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
872-30-25
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.