Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraubenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-867-12-M10-Z-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     867-12-M10-Z-NC
EAN/GTIN:
     4045525729292
Suchbegriffe:
Druckschraubenhalter
Druckschraubenhalter GN 867 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866. Druckschraubenhalter für zwei Druckschrauben (Form Z) werden vorzugsweise für das verdrehsichere Spannen von Blechteilen eingesetzt. Hierzu eignen sich besonders Kugelspannschrauben GN 605. Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Breite b:
12
Gewinde d1:
M 10
Form:
Z - für zwei Druckschrauben
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
Werkstoff:
ST - Stahl
für Kraftspanner Größe:
32
d2:
9
Gewinde:
M 6
h:
12
l1:
53
l2:
17
l3:
40
l4:
29.5
m1:
18
m2:
20.9
m3:
23
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,39*
Ähnlich
Otto Ganter
872-30-25
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.