Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner, pneumatisch (GN 864-40-BL-NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-864-40-BL-NC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     864-40-BL-NC
EAN/GTIN:
     4045525729162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner ganter
kraftspanner

Das max. Spannmoment der Kraftspanner GN 864 wird in der Endstellung des Spannarmes erreicht. Deshalb sollte der Spannvorgang möglichst nahe dieser Position stattfinden.

Die Ausführung FG ist mit einer aus Polytetrafluorethylen (PTFE) Antihaftbeschichtung zum Schutz vor Schweißspritzern und Korrosion ausgestattet. Mit Schutzabdeckungen GN 864.1 kann der Spannmechanismus zusätzlich gegen eindringenden Schmutz geschützt werden.

Weitere Informationen:
Größe:
40
Form:
BL - Spannarm horizontal
Oberfläche:
NC - chemisch vernickelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.820 kg
Weitere Suchbegriffe: grün, Pneumatikspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 659,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,23*
€ 784,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,59*
€ 696,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,32*
€ 676,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
873-28
€ 71,90*
Ähnlich
Otto Ganter
893.1
€ 135,46*
Ähnlich
Otto Ganter
893.2
€ 135,05*
Ähnlich
Otto Ganter
893.3
€ 139,10*
Ähnlich
Otto Ganter
893.4
€ 139,36*
Ähnlich
Otto Ganter
864.1-32-ES
€ 72,94*
Ähnlich
Otto Ganter
870-7
€ 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.