Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, pneumatisch (GN 860-330-CP-M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-860-330-CP-M
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     860-330-CP-M
EAN/GTIN:
     4045525746893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner ganter
pneumatikspanner vertikal
pneumatikspanner

Die Spannmechanik der Schnellspanner GN 860 entspricht in Aufbau und Abmessungen der von handbetätigten Vertikal-Spannern GN 810, werden jedoch rein pneumatisch betrieben.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 860 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Weitere Informationen:
Größe:
330
Form:
CP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Kennzeichen:
M - Magnetkolben
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.905 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftspanner, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,27*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,35*
Ähnlich
Otto Ganter
861-1000-EP-M
€ 600,73*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
€ 14,26*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
€ 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.