Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-852-4000-T2S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     852-4000-T2S
EAN/GTIN:
     4045525494763
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Verschlussspanner GN 852 stellen eine schwere, massive Ausführung dar, welche für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden, wie sie z.B. bei Schäumformen auftreten. Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.
Weitere Informationen:
Größe:
4000
Form:
T2S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Werkstoff:
ST - Stahl
FH in N Haltekraft:
40000
a1:
28
a2:
27
b1:
85
b2:
80
b3:
55
b4:
60
b5:
80
b6:
32
b7:
50
b8:
32
b9:
6
d1:
M 12
d2:
10.5
d3:
16
h1 ≈:
68
h2:
42.5
l1 ≈ Form T2S / TS:
265
Form T / T2:
271
l2 min.:
30
l3 ≈:
151
m1:
57
m2:
14
m3:
57
m4:
12.5
m5:
35
r ≈ bei w2 = 0:
107
s:
9
t:
2
w1 Hub:
62
w2 ≈ Verstellweg:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.600 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
852.3-1700-T6-NI
ab € 134,57*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2-NI
ab € 121,37*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,58*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,08*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,09*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,38*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,42*
Ähnlich
Otto Ganter
852.3-1700-T6
ab € 87,12*
Ähnlich
Otto Ganter
852.1-1400-T
ab € 44,43*
Ähnlich
Otto Ganter
951.2-M10-46-129-ST
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.