Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner, Edelstahl, für Druck- und Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-842-70-AS-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     842-70-AS-NI
EAN/GTIN:
     4045525855175
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner ganter
schubstangenspanner
schubstangenspanner ohne konsole
Schubstangenspanner GN 842 können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. Bei der Größe 70 sind die Befestigungsbohrungen mit zylinderischen Senkungen, zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912-M4, versehen.
Weitere Informationen:
Größe:
70
Form:
AS - Grundkörper geschmiedet
Werkstoff:
NI - Edelstahl
FH in N Haltekraft:
1200
a:
12
b1:
64
b2:
36
d1:
8.5
d2:
M 6
d3:
4.3
h1 ≈:
42.5
h2 ≈:
19.5
l1:
86
l2 ≈:
79
l3:
22
m1:
26
m2:
13
m3:
26
s:
6
t:
12
w Hub:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.170 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
844-70-ASD
ab € 25,32*
Ähnlich
Otto Ganter
840-50-ASD
ab € 9,53*
Ähnlich
Otto Ganter
841-120-AS
ab € 18,71*
Ähnlich
Otto Ganter
843.1-80-AS-NI
ab € 45,49*
Ähnlich
Otto Ganter
842-70-AS
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.