Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flügelschraube
>
Flügelschraube ohne Norm
>
Artikel
Flügelschrauben, Edelstahl (GN 835-58-M10-25-MT)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-835-58-M10-25-MT
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
835-58-M10-25-MT
EAN/GTIN:
4045525673809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
58
Gewinde d2:
M 10
Gewindelänge l:
25
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.081 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Flügelschrauben, Flügelmuttern
>
GN 835 Flügelschrauben, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmutter
,
Flügelmuttern
,
Flügelschraube
,
Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,47*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flügelmuttern, Edelstahl (GN 834-46-M6-E-MT)
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
€ 3,80*
Ähnlich
Flügelschrauben, Edelstahl (GN 431-25-M6-16)
Otto Ganter
431-25-M6-16
€ 3,89*
Ähnlich
Flügelschrauben, Edelstahl (GN 433-NI-20-M4-6-MT)
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
€ 6,88*
Ähnlich
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift (GN 531-20-M4-6-NI)
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
€ 2,79*
Ähnlich
Flügelschrauben, Kunststoff, mit Edelstahl-Gewindestift (GN 633.1-40-M5-16-DSG)
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
€ 2,59*
Ähnlich
Kreuzgriffschrauben, Edelstahl (GN 6335.5-ES-40-M8-20)
Otto Ganter
6335.5-ES-40-M8-20
€ 11,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.