Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerböcke, für Stellschrauben GN 827, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-828-6-UA-10-AM
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     828-6-UA-10-AM
EAN/GTIN:
     4045525575127
Suchbegriffe:
Stellschrauben Lagerböcke
stellschrauben lagerböcke
Lagerböcke GN 828 werden in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 für einfache Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt. An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren. Am Gegenstück kann die Form A oder ein bereits vorhandenes Gewinde in der Vorrichtungsplatte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AM - Aluminium
d1 Bohrung (Form UA / UB):
6
h1 (Form UA):
10
Form:
UA - mit Aufnahmenut, Montage von oben
b:
10
d2:
4.5
h2:
6
h4:
1.6
Länge l:
35
m:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.