Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner horizontal, Stahl, Spannhebel horizontal, mit waagrechtem Fuß (GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-820-130-O
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820-130-O
EAN/GTIN:
     4045525385542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner

Schnellspanner GN 820 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form M über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei Form MC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form O können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Weitere Informationen:
Größe:
130
Form:
O - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.200 kg
Weitere Suchbegriffe: Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner ganter, kniehebelspanner, Schnellspanner, Spanner mit waagrechtem Fuß, Spannverschluss, Spannverschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,26*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
€ 8,50*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
820.2-75-MF
€ 17,16*
Ähnlich
Otto Ganter
820.1-75-N
€ 15,01*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
€ 12,34*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
€ 6,16*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
€ 13,38*
Ähnlich
Otto Ganter
820-25-M-NI
€ 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.