Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl, pneumatisch betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817.7-10-12-E-OP
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817.7-10-12-E-OP
EAN/GTIN:
     4045525792005
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16x1,5 10mm
arretierbolzen m16
Rastbolzen GN 817.7 mit pneumatischer Betätigung können einfach und sicher in automatisierte Abläufe eingebunden werden und lassen sich auch an Stellen platzieren, an denen eine Handbetätigung des Rastbolzens nicht möglich ist. Durch die verwendeten Werkstoffe können die Rastbolzen auch in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden. Die Raststiftposition kann über einen integrierten Magnet elektronisch mittels Sensor abgefragt werden. Die Endlagen (Ein- und Ausrastposition) werden über das Bedienelement am Sensorkabel eingelernt. Sie liefern jeweils ein High-Signal, welches an der jeweiligen LED angezeigt wird und z. B. durch eine Maschinensteuerung verarbeitet werden kann. Die Sensorelektronik ist zusätzlich per IO-Link ansprechbar und bietet die Möglichkeit, die Schaltpunkte festzulegen, auszulesen, sowie die Teach-Taste am Bedienelement zu sperren. Um Störungen zu vermeiden, sollten keine fremden Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken. Die Pneumatik-Rastbolzen werden mit einer Sechskantmutter geliefert. Beim Kennzeichen BS0,4 liegen zusätzlich Sensor, Sensorclip und Innensechskantschlüssel lose bei.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Rastweg l1:
12
Form:
E - pneumatisch einfachwirkend, per Federkraft einrastend
Kennzeichen:
OP - ohne Positionsabfrage
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
M 16 x 1,5
d3:
M 3
d4:
21
l2:
76
l3:
26
l4:
10
l5:
24
l6 min.:
4
sw1:
19
sw2:
24
Form E Federkraft F in N ≈ ausgerastet:
26
eingerastet:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.205 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-A-NI
ab € 2,20*
Ähnlich
Otto Ganter
722.5-8-20-A-A4
ab € 15,75*
Ähnlich
Otto Ganter
722.6-8-20-A-A4
ab € 16,75*
Ähnlich
Otto Ganter
817.6-4-6-EB-S-0,5
ab € 51,63*
Ähnlich
Otto Ganter
722.4-8-20-A-A4
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.