Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl, mit Sensor zur Positionsabfrage (GN 817.6-8-12-EC-S-0,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-817.6-8-12-EC-S-0,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817.6-8-12-EC-S-0,5
EAN/GTIN:
     4045525560697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen

Rastbolzen GN 817.6 mit Sensor zur Positionsabfrage ermöglichen es, den Raststiftzustand elektronisch abzufragen. Dazu ist am Raststift des Rastbolzens ein Magnet integriert, der den Sensor beim Einrasten nach ca. 2/3 des Rastwegs l1 schaltet.

Die Sensorelektronik liefert dann am Ausgang ein High-Signal, z. B. an eine Maschinensteuerung, und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über eine LED am Sensor an.

Um Störungen zu vermeiden sollten keine fremden Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken. Die Rastbolzen GN 817.6 werden mit lose beigelegtem Sensor, Sensorclip, Inbusschlüssel und einer Sechskantmutter geliefert.

Weitere Informationen:
Raststiftdurchmesser d1:
8
l1:
12
Kabellänge l5:
0,5
Form:
EC - mit Einrastabfrage, mit Rastsperre
Anschlussart:
S - Stecker
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.111 kg
Weitere Suchbegriffe: Highend-Rastbolzen, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-AN-NI
€ 10,92*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
€ 8,74*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-AN-NI
€ 15,50*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI-RT
€ 8,72*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
€ 3,48*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-A-NI
€ 3,31*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A-NI
€ 9,19*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A
€ 6,53*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A-NI
€ 8,27*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
€ 5,41*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B
€ 5,57*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
€ 3,04*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-RT
€ 5,57*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-A-ST
€ 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.