Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastbolzen / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-817-12-15-B-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     817-12-15-B-NI
EAN/GTIN:
     4045525441286
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 12mm
Edelstahl-Rastbolzen GN 817 Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
12
Rastweg l1:
15
Form:
B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
d2:
M 20 x 1,5
d3:
33
d4:
M 6
d5:
12
k:
28.5
l2:
71.5
l3:
33
l4:
10
l5:
8.5
l6:
4
sw:
22
Feder- druck in in N ≈ Anfang:
11.5
Ende:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.117 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
ab € 0,22*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-AN-NI
ab € 8,36*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-AN-NI
ab € 11,94*
Ähnlich
Otto Ganter
817.4-6-6-B-NI
ab € 8,69*
Ähnlich
Otto Ganter
817.8-7-6-B-NI
ab € 9,30*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A-NI
ab € 6,96*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A-NI
ab € 6,26*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-NI
ab € 6,11*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.