Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Spannhebel vertikal, schwere Ausführung (GN 813-2000-F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-813-2000-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     813-2000-F
EAN/GTIN:
     4045525383265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

Schnellspanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen.

Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert.
Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.

Weitere Informationen:
Größe:
2000
Form:
F - massiver Spannarm
RoHS:
Ja
Gewicht:
3.540 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Anschweißen, Kniehebelspanner, Schnellspanner, schweisbar, schweißbar, schweissbar, Spannverschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
€ 86,23*
Ähnlich
Otto Ganter
861-1000-EP-M
€ 599,46*
Ähnlich
Otto Ganter
810.11-220-B
€ 100,03*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
€ 100,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.